Fresa in HMI Composite, taglio a tirare 10 mm

Codice art.: 209540 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 8
  • Angolo dell’elica: 8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestita
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 8 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in GFRP CFRP 0,035 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209540 10
EAN / GTIN 4062406362539
Codice del produttore 209540 10

Tabella dati

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb sandwich
N
165
CFRP
N
120
GFRP, CFRP
N
120
Grafite
N
180
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente di ultima generazione specificamente progettato per garantire una lavorazione ottimale dei materiali compositi.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.
Con spirale a destra, taglio a tirare per impiego normale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello