Fresa in HMI 6 mm

Codice art.: 209515 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 4
  • Direzione di avanzamento: orizzontale e obliquo

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 6 mm
    Rivestimento esecuzione diamantata
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Tolleranza ⌀ nominale h10
    Numero denti Z 4
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 16 mm
    Zona tagliente a tirare LA 8 mm
    Lunghezza complessiva L 58 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per contornatura in GFRP CFRP 0,06 mm
    Colore collarino nero
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 209515 6
    EAN / GTIN 4045197467065
    Codice del produttore 209515 6

    Tabella dati

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    350
    GFRP
    N
    190
    GFRP, CFRP
    N
    190
    Grafite
    N
    340
    Materiale ibrido
    N
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Taglienti curvi stretti che consentono una fresatura senza sbavature del bordo inferiore e superiore di materiali plastici rinforzati con fibra di vetro.
    La delaminazione viene evitata utilizzando contemporaneamente un tagliente a tirare e a spingere. La fresa deve essere utilizzata centralmente rispetto alla sezione del materiale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello