Profilatore in HMI taglio a spingere fine, esecuzione diamantata, ⌀ h10 DC: 16mm

Codice art.: 209512 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f per contornatura in GFRP CFRP 0,49 mm/gir.
Colore collarino nero
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Profilatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209512 16
EAN / GTIN 4045197509864
Codice del produttore 209512 16

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFRP
N
190
CFRP
N
190
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro nelle operazioni di sgrossatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello