Profilatore in HMI con punta forante, taglio a spingere medio 5 mm

Codice art.: 209445 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento non rivestito
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa A denti alterni
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura 135 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento f per contornatura in POM GF25 0,12 mm/gir.
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 0,09 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tolleranza codolo h6
Tipo di prodotto Profilatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209445 5
EAN / GTIN 4045197477965
Codice del produttore 209445 5

Tabella dati

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFRP
N
120
CFRP
N
120
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni e punta a 135° per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.
Taglio a spingere, il materiale viene spinto sulla base. Ottimo per materiali sottili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello