{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f per contornatura in POM GF25 | 0,5 mm/gir. | |
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 | 0,3 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Profilatori |
Codice articolo | 209415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197477538 | |
Codice del produttore | 209415 20 |