Fresa in HMI 20 mm

Codice art.: 209320 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 54 mm
⌀ Posizione libera D1 19,8 mm
Lunghezza complessiva L 104 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in PMMA 0,085 mm
Avanzamento fz per contornatura in PMMA 0,12 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209320 20
EAN / GTIN 4045197479976
Codice del produttore 209320 20

Tabella dati

Alluminio
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per la lavorazione di alluminio e materie plastiche.

Uso:

Taglienti molto affilati, speciali per la lavorazione di materie plastiche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello