Fresa in HMI spirale a sinistra 8 mm

Codice art.: 209305 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 1
Angolo dell’elica 23 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 27 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in PMMA 0,03 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209305 8
EAN / GTIN 4045197859488
Codice del produttore 209305 8

Tabella dati

Alluminio
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per la lavorazione di materie plastiche.
Ampie scanalature per una completa asportazione del truciolo.
Spirale a sinistra, taglio destro.

Uso:

Speciale per materie plastiche, fresature a tuffo e a profilare.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 209315.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello