Sbavatore a spingere e tirare in HMI 12 mm

Codice art.: 208180 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,05
Numero denti Z 4
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,25×L2 per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Fresatura a smussare avanti e indietro 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Forma tronca
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,017 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208180 12
EAN / GTIN 4045197129451
Codice del produttore 208180 12

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
115
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.

Uso:

Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello