Fresa a quarto di cerchio a spingere e tirare in HMI 2 mm

Codice art.: 208170 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,05
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,05
Numero denti Z 4
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×r per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 8 mm
⌀ Massimo D2 12 mm
L2 +0,5 7 mm
Lunghezza taglienti Lc 2 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a raggio avanti e indietro
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a codolo cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208170 2
EAN / GTIN 4045197457202
Codice del produttore 208170 2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
115
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.
Testa doppiamente rettificata con doppio angolo.
Tolleranza:
Dim. = raggio r ± 0,05 mm.

Uso:

Per la sbavatura a spinta e in tiro di bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello