Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 60° 16 mm

Codice art.: 208167 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Serie Diabolo
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,07 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208167 16
EAN / GTIN 4062406380472
Codice del produttore 208167 16

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 65 HRC
H
60
Acciaio < 67 HRC
H
35
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.
Sbavatore specificamente progettato per la lavorazione di metalli duri. L’innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.
Tolleranza: dimensione S = ±0,2 mm. Angolo di affilatura ±5 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello