Sbavatore in HMI a spirale 60° 10 mm

Codice art.: 208165 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 9,9 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208165 10
EAN / GTIN 4062406380359
Codice del produttore 208165 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.
Sbavatore per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Grazie all’innovativo rivestimento, si evitano concretamente i taglienti di riporto, anche sull’alluminio o sull’INOX.
Tolleranza: dimensione S = ±0,2 mm. Angolo di affilatura ±5 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello