{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Serie | Diabolo | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 8,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,055 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosso | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208158 12 | |
EAN / GTIN | 4062406288266 | |
Codice del produttore | 208158 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |