Sbavatore in HMI a spirale 90° 10 mm

Codice art.: 208154 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 10 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 35 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Dimensione S 7 mm
    Lunghezza complessiva L 72 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Fresatura a smussare 45 grado
    Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,07 mm
    Avanzamento fzin acrile PMMA 0,07 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Sbavatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 208154 10
    EAN / GTIN 4062406774813
    Codice del produttore 208154 10

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    480
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    440
    Alluminio > 10% Si
    N
    400
    PMMA acrile
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sbavatore con scanalature lucidate e taglienti affilati specialmente per la lavorazione di alluminio e plastica.
    Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
    Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
    Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

    Uso:

    Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello