{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 3 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 0,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Fresatura a smussare | 30 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Codice del produttore | 208135 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 60° 1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 50 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Numero denti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensione S | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |