{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 11,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a smussare | 30 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Codice del produttore | 208127 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 60° 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 49.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 70.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 |
Numero denti Z | 4 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fresatura a smussare | 30 grado | 30 grado |