{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 5,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 59 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208097 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858672 | |
Codice del produttore | 208097 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Sbavatore in HMI 90°, non rivestito, ⌀ h6 DC: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 40.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 41.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Modello | N | N | N | N |
Numero denti Z | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tipo di prodotto | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore |
Fresatura a smussare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |