Sbavatore in HMI 120° 6 mm

Codice art.: 208090 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 120 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 3,4 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 60 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 30 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429
Codice del produttore 208090 6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.
Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello