{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Angolazione dello smusso angolare | 30 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 208086 6 | |
EAN / GTIN | 4062406388874 | |
Codice del produttore | 208086 6 |