{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5,8 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 0,5 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ± 0,04 | |
Numero denti Z | 3 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sporgenza totale L1 | 15 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 208033 5,8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774493 | |
Codice del produttore | 208033 5,8X0,5 |