Fresa ad angolo in HMI, Forma C 45° 38 mm

Codice art.: 208028 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 38 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 1833
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale js14
    Direzione di avanzamento orizzontale
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Numero denti Z 9
    ⌀ Posizione libera D1 15 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Lunghezza taglienti Lc 10 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
    Tolleranza codolo h6
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Colore collarino verde
    Forma C
    Tipo di prodotto Frese ad angolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 208028 38
    EAN / GTIN 4062406397678
    Codice del produttore 208028 38

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    105
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
    Tolleranza angolare ±8 primi.

    Nota:

    Prodotto più recente per n. art. 208035.
    Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
    Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello