{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 0,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
Numero denti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 7 mm | |
⌀ Massimo D2 | 8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Codice del produttore | 208023 0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC 0,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
110,50 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
114,00 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
82,80 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
77,80 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Modello | N | N | N | N |
Numero denti Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |