{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | PPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,9 mm | |
Raggio di contatto R2 | 180 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,055 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,065 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207545 8/180 | |
EAN / GTIN | 4045197989116 | |
Codice del produttore | 207545 8/180 |