{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | PPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Raggio di contatto R2 | 500 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207535 12/500 | |
EAN / GTIN | 4045197922717 | |
Codice del produttore | 207535 12/500 |