{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Raggio R | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 18 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207492 4 | |
EAN / GTIN | 4062406285432 | |
Codice del produttore | 207492 4 |