Fresa a raggio in HMI GARANT Diabolo HPC 0,8 mm

Codice art.: 207372 0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 0,8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 1 mm
Raggio R 0,4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 1,6 mm
⌀ Posizione libera D1 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
L2 27 mm
⌀ D2 2,1 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207372 0,8
EAN / GTIN 4045197600318
Codice del produttore 207372 0,8

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
150
Acciaio < 60 HRC
H
135
Acciaio < 65 HRC
H
95
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Raccordo conico con 1,5° (angolo α).
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello