Fresa a raggio completo in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,5/6mm

Codice art.: 207342 1,5/6
Sconto
63.30 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 1,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Raggio R 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207342 1,5/6
EAN / GTIN 4045197599681
Codice del produttore 207342 1,5/6

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 50 HRC
H
190
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati perla lavorazione di metalli duri.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello