Fresa a raggio completo in HMI HPC 4 mm

Codice art.: 207320 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / D S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Raggio R 2 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,032 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,037 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207320 4
EAN / GTIN 4045197127747
Codice del produttore 207320 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
280
CuZn
N
300
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata finitura grazie all’elevata precisione del tagliente.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Nota:

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207246.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello