Fresa a raggio completo in HMI 10 mm

Codice art.: 207135 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 40 mm
Raggio R 5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,068 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207135 10
EAN / GTIN 4045197126498
Codice del produttore 207135 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
230
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a raggio completo con tagliente principale lungo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello