{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Raggio R | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126375 | |
Codice del produttore | 207125 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a raggio completo in HMI 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 75.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Raggio R | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm |
Modello | N | N | H |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche |