{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Raggio R | 5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 26 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Codice del produttore | 207115 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a raggio completo in HMI 10 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 40.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | rosso |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | h10 | f8 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |