Fresa a raggio completo in HMI 4 mm

Codice art.: 207072 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Raggio R 2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 3,7 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,03 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207072 4
EAN / GTIN 4045197849724
Codice del produttore 207072 4

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.
Tolleranze: contorno del raggio = ±0,01 mm.

Nota:

Prodotto in sostituzione a n. art. 207070.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello