Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC 10/2,0 mm

Codice art.: 206372 10/2,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Diabolo
    ⌀ Tagliente DC 10 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello H
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 6
    Angolo dell’elica 50 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Raggio del tagliente R1 2 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
    ⌀ Posizione libera D1 9,2 mm
    Lunghezza complessiva L 72 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,07 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino rosso
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206372 10/2,0
    EAN / GTIN 4045197599162
    Codice del produttore 206372 10/2,0

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 50 HRC
    H
    190
    Acciaio < 55 HRC
    H
    170
    Acciaio < 60 HRC
    H
    150
    Acciaio < 65 HRC
    H
    110
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    GARANT Diabolo: rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di metalli duri.
    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.
    Dimensioni costruttive a norma interna ed elica a 50°.Doppio angolo di spoglia.
    Senza elica dinamica.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello