{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,03 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Codice del produttore | 206357 12/3,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Steel HPC 12/3,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 78.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Angolo dell’elica | 38 grado | 40 grado | 42 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | ProSteel | Master INOX | Master Uni |