Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC 16/2,5 mm

Codice art.: 206354 16/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio VHM
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 36 mm
    Raggio del tagliente R1 2,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
    ⌀ Posizione libera D1 15,8 mm
    Lunghezza complessiva L 92 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206354 16/2,5
    EAN / GTIN 4045197778802
    Codice del produttore 206354 16/2,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

    Vantaggi:

    Frese HPC con diversi raggi di testa.
    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello