Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 10/1,0mm

Codice art.: 206353 10/1,0
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiSi
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,048 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206353 10/1,0
EAN / GTIN 4045197540294
Codice del produttore 206353 10/1,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive a norma interna ed elica a 35°.
Rivestimento speciale TiSi.
Con qualità d'equilibratura G2,5.

Nota:

Il prodotto più recente consigliato è n. art. 206348
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello