{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206351 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542229 | |
Codice del produttore | 206351 6/1,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 83.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 44.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 69.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 54.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Angolo dell’elica | 38 grado | 45 grado | 45 grado | 40 grado | 42 grado |
Modello | N | W | W | N | W |