{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 | |
Codice del produttore | 206344 5/1,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 33.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 65.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
56.10 CHF
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 52.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |