Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC 8/1,0 mm

Codice art.: 206342 8/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norm: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norm Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 9 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 54 mm
⌀ Posizione libera D1 7,4 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206342 8/1,0
EAN / GTIN 4045197598844
Codice del produttore 206342 8/1,0

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
135
Acciaio < 60 HRC
H
120
Acciaio < 65 HRC
H
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiato per la lavorazione di metalli duri. Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello