Fresa toroidale in HMI HPC 6/1,0 mm

Codice art.: 206323 6/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,02
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,02
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 18 mm
⌀ Posizione libera D1 5,85 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 70 HRC 0,048 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 70 HRC 0,048 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206323 6/1,0
EAN / GTIN 4045197640888
Codice del produttore 206323 6/1,0

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
Acciaio < 67 HRC
H
90
Acciaio < 70 HRC
H
80
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
Speciale substrato in HMI con un’elevata resistenza alla rottura
e con un’eccezionale resistenza all’usura per una maggiore sicurezza nella lavorazione.
Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 2 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R1 = ±0,01 mm.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello