{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Dimensione ap max pend. | 0,5 mm | |
Raggio di programmazione | 1,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 4,8 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 40 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali frontali |
Codice articolo | 206288 8 | |
EAN / GTIN | 4045197989529 | |
Codice del produttore | 206288 8 |