Fresa toroidale frontale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Codice art.: 206275 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 12 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,25 mm
Raggio di programmazione 1,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 4,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 7 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Angolo di regolazione κ 5,5 grado
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,086 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206275 8
EAN / GTIN 4045197860880
Codice del produttore 206275 8

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
Acciaio < 50 HRC
H
145
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
95
Acciaio < 65 HRC
H
70
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Tolleranza: Raggio tagliente R1 = ±0,01 mm.
Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione di acciai duri e temprati a condizioni HPC/HSC. Grazie a speciali strategie di fresatura elevati volumi di truciolo.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206278.
Utensili riaffilabili.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello