{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 12 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Dimensione ap max pend. | 0,25 mm | |
Raggio di programmazione | 1,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 4,8 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 24 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Angolo di regolazione κ | 5,5 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,115 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali frontali |
Codice articolo | 206273 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860804 | |
Codice del produttore | 206273 8 |