Fresa toroidale in HMI HPC 5/0,5 mm

Codice art.: 206260 5/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 5 mm
    Rivestimento ZOX
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 13 mm
    Raggio del tagliente R1 0,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 18 mm
    ⌀ Posizione libera D1 4,7 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,032 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,032 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206260 5/0,5
    EAN / GTIN 4045197415264
    Codice del produttore 206260 5/0,5

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    480
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Cu
    N
    200
    CuZn
    N
    240
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con nocciolo rinforzato, con speciale vano forma-trucioli e ampie scanalature lucidate.
    Nuova generazione di frese ad elevate prestazioni per asportazione del truciolo HPC.

    Uso:

    Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare.

    Nota:

    NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206255.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello