Fresa toroidale in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC 8/1,0 mm

Codice art.: 206257 8/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,07 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206257 8/1,0
EAN / GTIN 4062406156381
Codice del produttore 206257 8/1,0

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
550
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza tagliente a norma DIN 6527.
Tolleranza: Raggio tagliente R1 = ±0,01 mm.

Uso:

Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello