Frese toroidali in HMI TPC 20/2,0 mm

Codice art.: 206211 20/2,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Codice del produttore 206211 20/2,0

Tabella dati

Alluminio
N
280
Alluminio (a truciolo corto)
N
270
Alluminio > 10% Si
N
180
PMMA acrile
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Uso:

Speciale per l'impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

ae max. = 0,12×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello