{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,12×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 49 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 60 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto | 0,08 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206210 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811936 | |
Codice del produttore | 206210 12/3,0 |