Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC 1/0,1 mm

Codice art.: 206162 1/0,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 1,2 mm
Raggio del tagliente R1 0,1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 2 mm
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 2,3 mm
⌀ Posizione libera D1 0,95 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
L2 27 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206162 1/0,1
EAN / GTIN 4045197597670
Codice del produttore 206162 1/0,1

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
140
Acciaio < 60 HRC
H
135
Acciaio < 65 HRC
H
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Per fresatura a copiare con angolo α: 1° 30′. Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R 1 = ±0,005 mm.
  • Angolo α = ±20′.

Nota:

Valori indicativi di lavoro: fz per ap= 0,1×D.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello