Fresa toroidale in HMI 6/1,0 mm

Codice art.: 206071 6/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 7 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 44 mm
⌀ Posizione libera D1 5,5 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,03 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,034 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206071 6/1,0
EAN / GTIN 4045197766403
Codice del produttore 206071 6/1,0

Tabella dati

Alluminio
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
160
Alluminio > 10% Si
N
120
PMMA acrile
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.
Con doppio angolo di spoglia laterale, taglienti frontali raggiati.
Elevata stabilità
grazie al nocciolo rinforzato.
Tolleranza: R1 = ±0,01 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello