{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 50 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 65 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in titanio > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Codice del produttore | 205711 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 552.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 485.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 683.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 501.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestita | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | rosa fucsia | senza | senza | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |