{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205706 6 | |
EAN / GTIN | 4062406262457 | |
Codice del produttore | 205706 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
46.50 CHF
CHF 30.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
86.20 CHF
CHF 50.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
106.50 CHF
CHF 64.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Angolo dell’elica | 45 grado | 42 grado | 42 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | d11 | d11 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,035 mm | 0,035 mm |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |